KNIPEX STAALDRAADSCHAAR 95 61 150

Bowdenkabelschaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:95 61 150
Rubix:10169510
EAN:4003773065197
KNIPEX STAALDRAADSCHAAR 95 61 150

Technische samenvatting

Vorm van de bekkengebogen
Lengte15 mm
Gewicht0,205 g
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX STAALDRAADSCHAAR 95 61 150


De Knipex 95 61 150 Bowdenkabelschaar is ontworpen voor het nauwkeurig knippen van Bowdenkabels en soepele staalkabels, inclusief roestvast staal V2A, tot een diameter van 3,0 mm. De specifieke snijgeometrie en de hoge overbrenging zorgen voor een zuivere snede zonder rafelen van de kabelstrengen.

Kenmerken:
De Knipex 95 61 150 Bowdenkabelschaar is ontwikkeld voor het knippen van Bowdenkabels en soepele staalkabels van zacht staal of V2A roestvast staal. De sikkelvormige snijkanten omsluiten de kabel vrijwel volledig en knippen van buiten naar binnen, waardoor het splijten de draadkabel wordt voorkomen. De hoge mechanische overbrenging vermindert de benodigde kracht, ook bij herhaald knippen. De automatische openingsveer zorgt ervoor dat de tang na elke knipbeweging weer opent, wat een vlotte opeenvolging van kniphandelingen mogelijk maakt. Voor het transport en de opslag voorkomt een ontgrendelingspal dat de tang onbedoeld opent. Dit gereedschap is gesmeed uit speciaal gereedschapsstaal en is oliegehard. De snijkanten zijn bovendien inductiegehard, wat bijdraagt aan een langere levensduur. De kunststof antisliphandgrepen zorgen voor een stabiele en comfortabele grip.

Specificaties:
• Snijcapaciteit soepele staalkabels (koper, zacht staal, V2A): Ø 3,0 mm
• Afmetingen: 150 × 60 × 20 mm
• Gewicht: 205 g
• Materiaal gereedschap: gesmeed gereedschapsstaal
• Behandeling snijkanten: inductiegehard
• Afwerking: gepolijst
• Oppervlaktebehandeling: zwart geatramenteerd
• Handgrepen: kunststof met antislipcoating
• Mechanisme: geïntegreerde openingsveer met ontgrendelingspal

Normen:
• REACH-conformiteit: bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC)
For Bowden cables and soft wire rope up to 3.0 mm dia. (also V2A). Smooth and clean cutting due to special shape of the cutting edges. Sickle shape cutting edges surround the material and prevent the wire rope fanning out. Little handforce required due to very high transmission ratio. With opening spring and locking device. Cutting edges additionally induction hardened. cutter head: special high-grade tool steel, forged, oil-hardened

Sterke punten

• Zuivere snede van Bowdenkabels en soepele staalkabels zonder beschadiging van de kabelstrengen
• Verminderde handkracht dankzij de hoge mechanische overbrenging
• Vlot werken door de automatische openingsveer
• Veilig transport en opslag dankzij de geïntegreerde ontgrendelingspal
• Duurzame snijprestaties dankzij inductiegeharde snijkanten

Toepassingen

Deze Bowdenkabelschaar wordt gebruikt voor het knippen en op maat maken van soepele staalkabels bij onderhouds-, reparatie- en montagewerkzaamheden. Dit gereedschap wordt veel toegepast in de auto-industrie en de fiets- en motorsector, bijvoorbeeld voor het op maat maken van rem- of versnellingskabels uit kabel op rol. Daarnaast wordt deze schaar gebruikt in mechanisch onderhoud en technische werkplaatsen voor het vervangen van bedieningskabels, ook wanneer originele onderdelen niet meer beschikbaar zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)155x60x20 mm
Logistiek gewicht205 g
Vorm van de bekkengebogen
Lengte15 mm
Gewicht0,205 g
Snijcapaciteit3 mm
€ 25,60 excl. BTW
/ stuk
€ 30,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen