Referenties
Bahco:21HDD-180
Rubix:A0772373
EAN:7314150231294

Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG HD 180MM 21HDD-180
Heavy duty zijsnijtangen. ISO 5749. Uitvoering: gebruineerd, anti-roest behandeld. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal,eencomponenten materiaal. Inductie geharde snijkanten. Heavy duty snijkanten. Scharnier voor uitstekende werking en precisie uitlijning van de snijhoeken. De afstand van het scharniermidden tot de snijkanten is zo klein mogelijk gehouden: een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit. Metalen frame ontworpen voor grotere bereikbaarheid tot minder toegankelijke plaatsen. IP = Industrieverpakking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 220 g |
| Vorm van de bekken | zijkniptang |
| Lengte | 180 mm |
| Gewicht | 210 g |
| Beklengte | 19,8 mm |
| Snijcapaciteit | 2,8 mm |
| Type | zijsnijtang hd (ergo) met fosfaatafwerking |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,75 excl. BTW
/ stuk
€ 32,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
