Referenties
Bahco:2646 M
Rubix:10081586
EAN:7314151487928

Documenten
Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG OVAAL FLUSH 110MM 2646 M
Zijsnijtangen met ovale bek, vervaardigd van hoogwaardig gelegeerd staal. Glansgepolijst. Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt. Precisie inductie geharde snijkanten, 63-65 HRC. Kunststof grepen met terugslagveer. Knipcapaciteit geldt voor koperdraad. 2646RK: met draadvanger. 2646RK with lead catcher.
Sterke punten
•Mirror polished
Numerically controlled machine grinding guarantees edge angle accuracy and contact; increases reliability and consistency
Precision induction hardened edges 63-65 HRC
Screw joint that minimizes friction and maximizes alignment of cutting edges
Handles in synthetic material with return spring
The cutting capacity that is given is for copper wire
2646RK with lead catcher
Numerically controlled machine grinding guarantees edge angle accuracy and contact; increases reliability and consistency
Precision induction hardened edges 63-65 HRC
Screw joint that minimizes friction and maximizes alignment of cutting edges
Handles in synthetic material with return spring
The cutting capacity that is given is for copper wire
2646RK with lead catcher
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 44 g |
| Vorm van de bekken | diagonaal |
| Lengte | 108 mm |
| Gewicht | 44 g |
| Beklengte | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,70 excl. BTW
/ stuk
€ 104,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
