KNIPEX ZIJSNIJTANG VOOR KUNSTSTOF 90 GR 72 21 160
Zijsnijtang voor kunststof
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:72 21 160
Rubix:10161400
EAN:4003773046820



Documenten
Productdetails : KNIPEX ZIJSNIJTANG VOOR KUNSTSTOF 90 GR 72 21 160
72 21 160 Zijsnijtang voor kunststof
Met gladgeslepen snijkanten. Voor het glad afknippen van gespoten kunststof delen en aanspuitresten. Knipt zacht materiaal zoals lood glad af. Met openingsveer. 85° zijwaarts gebogen snijkanter.
Afmeting hoek: 85
Met gladgeslepen snijkanten. Voor het glad afknippen van gespoten kunststof delen en aanspuitresten. Knipt zacht materiaal zoals lood glad af. Met openingsveer. 85° zijwaarts gebogen snijkanter.
Met gladgeslepen snijkanten. Zonder facet voor het glad afknippen van gespoten kunststof delen van aanspuitresten. Met openingsveer. Voor het glad afknippen van gespoten kunststof delen en aanspuitresten. Vanadium-elektrostaal. Gesmeed, in olie gehard.
Sterke punten
Met gladgeslepen snijkanten, Voor het glad afknippen van gespoten kunststof delen en aanspuitresten, Knipt zacht materiaal zoals lood glad af, Met openingsveer,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 228x79x47 mm |
| Vorm van de bekken | plat |
| Lengte | 150 mm |
| Gewicht | 165 g |
| Snijcapaciteit | 3 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,20 excl. BTW
/ stuk
€ 52,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden