Referenties
Knipex:74 02 250
Rubix:10161420
EAN:4003773042402





Documenten
Productdetails : KNIPEX KRACHT ZIJSNIJTANG 74 02 250
De KNIPEX 74 02 250 kracht-zijsnijtang combineert kracht, duurzaamheid en ergonomie. Dankzij de geoptimaliseerde geometrie en de gesmede scharnieras knipt deze tang moeiteloos de hardste draden, terwijl de benodigde fysieke inspanning aanzienlijk wordt verminderd. Dit model van 250 mm onderscheidt zich door zijn uitzonderlijke snijprestaties en comfortabele handgreep, wat ideaal is voor intensief gebruik.
Kenmerken:
De KNIPEX 74 02 250 kracht-zijsnijtang is ontworpen om bestand te zijn tegen zware en continue belastingen en tegelijkertijd een efficiënte en betrouwbare snede te garanderen. Deze tang is geschikt voor het snijden van alle soorten draden, inclusief pianodraad, dankzij de inductiegeharde snijkanten met een hardheid van ongeveer 64 HRC. Het ergonomische ontwerp, inclusief handgrepen van twee materialen, zorgt voor langdurig gebruikscomfort. Dit gereedschap heeft een uitstekende verhouding tussen geleverde inspanning en snijkracht dankzij de perfecte combinatie van de geometrie van de snijkanten, het scharnier en de hefboomarm. Deze tang is gemaakt van hoogwaardig chroom-vanadiumstaal, gesmeed en gehard in olie, en garandeert een ongeëvenaarde robuustheid en een lange levensduur, zelfs onder veeleisende gebruiksomstandigheden. Ondanks de hoge snijkracht met het gewicht van slechts 437 g blijft dit product perfect uitgebalanceerd.
Specificaties:
• Referentie: 74 02 250
• Afwerking: zwart geatramenteerd, gepolijst
• Handgrepen: ergonomisch, bi-materiaal
• Snijvlakken inductiegehard: hardheid ca. 64 HRC
• Afmetingen: 250 x 55 x 24 mm
• Snijcapaciteit staal, halfharde draad: Ø 4,6 mm
• Snijcapaciteit staal, harde draad: Ø 3,5 mm
• Snijcapaciteit pianodraad: Ø 3,0 mm
Normen:
De KNIPEX 74 02 250 tang voldoet aan de DIN ISO 5749 norm, die de eisen op het gebied van afmetingen, sterkte en veiligheid voor zijsnijtangen vastlegt. Dit product is ook in overeenstemming met de REACH-verordening en bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC).
Merkinformatie:
KNIPEX, dat in 1882 in Duitsland werd opgericht, is een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in hoogwaardige tangen en handgereedschappen. Het merk is wereldwijd bekend en ontwikkelt zijn producten om te voldoen aan de technische eisen van professionals in de industrie, de bouw en de ambachtelijke sector. KNIPEX telt meer dan 1.000 medewerkers en brengt meer dan 1.500 producten op de markt, terwijl het zich onderscheidt door zijn streven naar innovatie, precisie en duurzaamheid.
Kenmerken:
De KNIPEX 74 02 250 kracht-zijsnijtang is ontworpen om bestand te zijn tegen zware en continue belastingen en tegelijkertijd een efficiënte en betrouwbare snede te garanderen. Deze tang is geschikt voor het snijden van alle soorten draden, inclusief pianodraad, dankzij de inductiegeharde snijkanten met een hardheid van ongeveer 64 HRC. Het ergonomische ontwerp, inclusief handgrepen van twee materialen, zorgt voor langdurig gebruikscomfort. Dit gereedschap heeft een uitstekende verhouding tussen geleverde inspanning en snijkracht dankzij de perfecte combinatie van de geometrie van de snijkanten, het scharnier en de hefboomarm. Deze tang is gemaakt van hoogwaardig chroom-vanadiumstaal, gesmeed en gehard in olie, en garandeert een ongeëvenaarde robuustheid en een lange levensduur, zelfs onder veeleisende gebruiksomstandigheden. Ondanks de hoge snijkracht met het gewicht van slechts 437 g blijft dit product perfect uitgebalanceerd.
Specificaties:
• Referentie: 74 02 250
• Afwerking: zwart geatramenteerd, gepolijst
• Handgrepen: ergonomisch, bi-materiaal
• Snijvlakken inductiegehard: hardheid ca. 64 HRC
• Afmetingen: 250 x 55 x 24 mm
• Snijcapaciteit staal, halfharde draad: Ø 4,6 mm
• Snijcapaciteit staal, harde draad: Ø 3,5 mm
• Snijcapaciteit pianodraad: Ø 3,0 mm
Normen:
De KNIPEX 74 02 250 tang voldoet aan de DIN ISO 5749 norm, die de eisen op het gebied van afmetingen, sterkte en veiligheid voor zijsnijtangen vastlegt. Dit product is ook in overeenstemming met de REACH-verordening en bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC).
Merkinformatie:
KNIPEX, dat in 1882 in Duitsland werd opgericht, is een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in hoogwaardige tangen en handgereedschappen. Het merk is wereldwijd bekend en ontwikkelt zijn producten om te voldoen aan de technische eisen van professionals in de industrie, de bouw en de ambachtelijke sector. KNIPEX telt meer dan 1.000 medewerkers en brengt meer dan 1.500 producten op de markt, terwijl het zich onderscheidt door zijn streven naar innovatie, precisie en duurzaamheid.
the 250-mm-long diagonal cutter is suitable for copper conductors up to 16 mm² and aluminium conductors up to 35 mm² With integrated forged axle for heavy duty. Suitable for all types of wire including piano wire. High cutting performance with minimum effort due to optimum co-ordination of the cutting edge angle and transmission ratio. Precision cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Chrome vanadium heavy-duty steel, forged, multi stage oil-hardened
Sterke punten
• Tot 20% minder inspanning vergeleken met conventionele tangen met dezelfde afmetingen
• Hoog snijvermogen, zelfs bij zeer harde materialen zoals pianodraad
• Inductiegeharde snijvlakken voor een lange levensduur en een precieze snede
• Ergonomische bi-materiaal handgrepen voor optimaal comfort bij langdurig gebruik
• Gesmede scharnieras uit één stuk voor extreme robuustheid
• Vervaardigd uit chroom-vanadiumstaal voor superieure mechanische weerstand
• Hoog snijvermogen, zelfs bij zeer harde materialen zoals pianodraad
• Inductiegeharde snijvlakken voor een lange levensduur en een precieze snede
• Ergonomische bi-materiaal handgrepen voor optimaal comfort bij langdurig gebruik
• Gesmede scharnieras uit één stuk voor extreme robuustheid
• Vervaardigd uit chroom-vanadiumstaal voor superieure mechanische weerstand
Toepassingen
De KNIPEX 74 02 250 kracht-zijsnijtang is ideaal voor intensieve industriële toepassingen, zoals in de bouw, machinebouw en onderhoud. Deze tang is perfect geschikt voor elektriciens, mechaniciens en monteurs die regelmatig halfharde, harde of zeer harde draden moeten knippen. Dankzij de capaciteit tot Ø 3 mm pianodraad is dit model ook inzetbaar in veeleisende omgevingen zoals veerproductie of het snijden van kettingen. Dit gereedschap kan optimaal worden gebruikt in situaties waarin de snijprestaties en de betrouwbaarheid van het gereedschap van essentieel belang zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 225x120x24 mm |
| Vorm van de bekken | diagonaal |
| Lengte | 250 mm |
| Gewicht | 437 g |
| Snijcapaciteit | 4,6 mm |
| Type | diagonale frees met hoog hefboomeffect |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,48 excl. BTW
/ stuk
€ 42,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden