Referenties
Lindström:RX 8160
Rubix:A0764333
EAN:7314150111534
Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG LINDSTROM RX 8160
Precisie zijsnijtangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO™ proces. Materiaal: hoogwaardig hooggelegeerd staal, gefosfateerd. Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt. Precisie inductie geharde snijkanten, 63-65 HRC. Speciaal scharnier voor minimale frictie en maximale snijresultaten. ESD veilige grepen, ergonomisch tweecomponenten-materiaal: een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep. Met terugslagveer die de inspanning vermindert. Kan in drie posities worden ingesteld, of worden verwijderd. Geschikt voor het knippen van zeer fijne draad en voor printplaten. Aangegeven knipcapaciteit is voor koperdraad!. The cutting capacity that is given is for copper wire!.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 97 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,80 excl. BTW
/ stuk
€ 96,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

