BAHCO ZIJSNIJTANG LINDSTROM RX 8144

Zijsnijtang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Lindström:RX 8144
Rubix:A0764464
EAN:7314150103072
BAHCO ZIJSNIJTANG LINDSTROM RX 8144

Technische samenvatting

Lengte135,5 mm
Gewicht68 g
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG LINDSTROM RX 8144


Precisie zijsnijtangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO™ proces. Materiaal: hoogwaardig hooggelegeerd staal, gefosfateerd. Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt. Precisie inductie geharde snijkanten, 63-65 HRC. Speciaal scharnier voor minimale wrijving en maximale snijresultaten. ESD veilige grepen, ergonomisch tweecomponenten-materiaal: een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep. Met terugslagveer die de inspanning vermindert. Kan in drie posities worden ingesteld, of worden verwijderd. Ideaal voor assemblage werk met minder toegankelijkheid. Aangegeven knipcapaciteit is voor koperdraad!. The cutting capacity that is given is for copper wire!.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht70 g
Lengte135,5 mm
Gewicht68 g
Beklengte10,5 mm
Aangepaste tariefcode82041100
€ 77,77 excl. BTW
/ stuk
€ 94,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen