GEDORE STAALDRAADSNIJTANG 200MM 2C-GREEP - 8320-200 JC

Staaldraadschaar - 8320-200 JL

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:8320-200 JC
Rubix:10018230
Fabrikant:2788799
EAN:4010886936573
GEDORE STAALDRAADSNIJTANG 200MM 2C-GREEP - 8320-200 JC

Technische samenvatting

Vorm van de bekkengebogen
Lengte200 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE STAALDRAADSNIJTANG 200MM 2C-GREEP - 8320-200 JC


Uitvoering:
• gemakkelijk te vervangen snijplaten
• snijplaten van poedermetallurgisch hoogvast snelstaal (HSS). Geproduceerd volgens het MIM-procedé (Metal Injection Molding = metaalspuitgieten)
• extreem hoge levensduur t.o.v. traditionele staaldraadsnijtangen
• extreem zachte schaarsnede voorkomt op betrouwbare wijze het uiteensplijten van staaldraad
• tip: bij gemiddelde handgrootte tot ca. 5 mm Ø met één hand te bedienen. Bekken/snijvlakken:
• speciale boogvormige snijvlakken
• snijplaten bij slijtageverschijnselen eenvoudig te vervangen
• hardheid van de snijvlakken 62 - 65 HRC
• geringe krachtinspanning nodig dankzij optimale snijvlakkengeometrie
• twee geïntegreerde persprofielen voor afsluithulzen voor bowdenkabels en eindhulzen voor staaldraden Snijcapaciteit:
• staaldraad tot 1800 N/mm2 met max. 6 mm Ø (bijv. RVS-staaldraden, staaldraden met staal- of textielkern, bowdenkabels, touwwerk)
• draad tot 750 N/mm2 met max. 4 mm Ø (bijv. spijkers/draadnagels, schroeven, bouten, plafondhaken)
• één- en meeraderige koper- en aluminiumkabels met max. 6 mm Ø Scharnier:
• nastelbaar scharnier voor nauwkeurige snijplatengeleiding
• vergrendeling tegen onopzettelijk openen Grepen:
• JC = met 2-componenten-handgrepen Materiaal/Afwerking:
• tanglichaam gloeiend in de matrijs gesmeed
• transparant gelakt
Staaldraadsnijtang 200 mm 2C-greep Uitvoering: gemakkelijk te vervangen snijplaten snijplaten van poedermetallurgisch hoogvast snelstaal (HSS). Geproduceerd volgens het MIM-procedé (Metal Injection Molding = metaalspuitgieten) extreem hoge levensduur t.o.v. traditionele staaldraadsnijtangen extreem zachte schaarsnede voorkomt op betrouwbare wijze het uiteensplijten van staaldraad tip: bij gemiddelde handgrootte tot ca. 5 mm Ø met één hand te bedienen. Bekken/snijvlakken: speciale boogvormige snijvlakken snijplaten bij slijtageverschijnselen eenvoudig te vervangen hardheid van de snijvlakken 62 - 65 HRC geringe krachtinspanning nodig dankzij optimale snijvlakkengeometrie twee geïntegreerde persprofielen voor afsluithulzen voor bowdenkabels en eindhulzen voor staaldraden Snijcapaciteit: staaldraad tot 1800 N/mm2 met max. 6 mm Ø (bijv. RVS-staaldraden, staaldraden met staal- of textielkern, bowdenkabels, touwwerk) draad tot 750 N/mm2 met max. 4 mm Ø (bijv. spijkers/draadnagels, schroeven, bouten, plafondhaken) één- en meeraderige koper- en aluminiumkabels met max. 6 mm Ø Scharnier: nastelbaar scharnier voor nauwkeurige snijplatengeleiding vergrendeling tegen onopzettelijk openen Grepen: JC = met 2-componenten-handgrepen Materiaal/Afwerking: tanglichaam gloeiend in de matrijs gesmeed transparant gelakt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht480 g
Vorm van de bekkengebogen
Lengte200 mm
Snijcapaciteit6 mm
Typestaaldraadsnijtang
Aangepaste tariefcode82032000
€ 75,04 excl. BTW
/ stuk
€ 90,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen