BAHCO ZIJSNIJTANG 125MM 2101D-125

Zijsnijtang 2101D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:2101D-125
Rubix:10065418
EAN:7314150106387
BAHCO ZIJSNIJTANG 125MM 2101D-125

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenrond
Lengte125 mm
Gewicht90 g
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG 125MM 2101D-125


ISO 5749. Uitvoering: gebruineerd, roestwerend behandeld. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, PVC overtrokken grepen. Inductie geharde snijhoeken. Progressieve snijkanten: de snij radius verhoogt langs de snijkant, zodat hard materiaal zoals pianodraad dicht bij het scharnier geknipt kan worden, en zacht materiaal zoals koper en plastic geisoleerd draad dicht bij de punt geknipt kan worden. Scharnier voor uitstekende werking en precisie uitlijning van de snijhoeken. De afstand van het scharniermidden tot de snijkanten is zo klein mogelijk gehouden: een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit. Afgeronde bekken vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen. IP = Industrieverpakking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht85 g
Vorm van de bekkenrond
Lengte125 mm
Gewicht90 g
Beklengte14,2 mm
Snijcapaciteit3,5 mm
Typezijsnijtang
Aangepaste tariefcode82041100
€ 22,27 excl. BTW
/ stuk
€ 26,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen