Referenties
Stahlwille:66170215
Rubix:10124753
EAN:4018754039098



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE 0215 HB. VOORSNIJTANG 66170215
Stahlwille 6617 0215 HB (66170215) voorsnijtang met hefboommechanisme voor pianodraad. Lengte 215 mm, ontworpen voor een optimaal snijresultaat.
Sterke punten
•DIN ISO 5748
STAHLWILLE: For over 160 years, we as a traditional German company from Wuppertal have stood for tools that are appreciated around the world for their excellent quality
STAHLWILLE: For over 160 years, we as a traditional German company from Wuppertal have stood for tools that are appreciated around the world for their excellent quality
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | puntig |
| Lengte | 215 mm |
| Gewicht | 440 g |
| Beklengte | 30 mm |
| Snijcapaciteit | 3,5 mm |
| Type | hebelvornschneider |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,32 excl. BTW
/ stuk
€ 94,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
