Referenties
Lindström:7190 CO
Rubix:10066982
EAN:7314150052790

Documenten
Productdetails : BAHCO ZIJKNIPTANG LINDSTROM CONDUCT 7190 CO
Zijsnijtangen. Materiaal: hoogwaardig hooggelegeerd staal. Gepolijst. Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt. Precisie inductie gehard, 58-60 HRC. Speciaal scharnier voor minimale frictie en maximale snijresultaten. ESD veilige kunststof grepen met terugslagveer. De aangegeven snijcapaciteit geldt voor koperdraad!. "CO" standaard handgrepen zijn van conductief materiaal.
Sterke punten
•Polished
Numerically controlled machine grinding guarantees edge angle accuracy and contact, increasing the tools reliability and consistency
Precision induction hardened edges 58-60 HRC
Screw joint that minimizes friction and maximizes alignment of cutting edges
ESD safe handles in synthetic material with return spring
The cutting capacity that is given is for copper wire
“CO” standard handle shape in conductive material
Numerically controlled machine grinding guarantees edge angle accuracy and contact, increasing the tools reliability and consistency
Precision induction hardened edges 58-60 HRC
Screw joint that minimizes friction and maximizes alignment of cutting edges
ESD safe handles in synthetic material with return spring
The cutting capacity that is given is for copper wire
“CO” standard handle shape in conductive material
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Vorm van de bekken | diagonaal |
| Lengte | 109 mm |
| Gewicht | 50 g |
| Beklengte | 9 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,61 excl. BTW
/ stuk
€ 79,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
