FACOM ZIJSNIJTANG 415.MT

Micro-Tech® kniptangen, grote maten: kracht

Zie technische informatie

Referenties

Facom:415.MT
Rubix:10102388
EAN:3148511754979
FACOM ZIJSNIJTANG 415.MT

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenpuntig
Lengte125 mm
Gewicht95 g
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM ZIJSNIJTANG 415.MT


De FACOM Micro-Tech® 415.MT “grote capaciteit” zijkniptang is ontworpen om kracht en duurzaamheid te bieden. Deze tang is geschikt voor intensief en repetitief gebruik en maakt het mogelijk om een brede waaier aan materialen met constante precisie door te knippen.

Kenmerken:
Deze tang is ideaal voor zuivere knipprestaties op uiteenlopende materialen, ook bij herhaald gebruik. De brede en robuuste kop biedt een optimale weerstand bij zware belastingen. Het model met draadvang voorkomt dat de afgeknipte draad wegspringt, wat de veiligheid en het gebruikscomfort verhoogt. Dankzij de ergonomische en duurzame constructie is deze tang perfect inzetbaar in veeleisende omgevingen zoals werkplaatsen, onderhoud en industriële productie.

Specificaties:
• Totale lengte: 125 mm
• Hoogte: 8 mm
• Kopbreedte: 16 mm
• Knipcapaciteit: Ø 0,3 – 2 mm
• Koptype: fijne, puntige bekken
• Handgrepen: acetaat

Normen:
• ISO 9654: internationale norm die kwaliteit en conformiteit waarborgt.

Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.

Sterke punten

• Grote knipcapaciteit tot Ø 2 mm
• Hoge weerstand en kracht voor zware toepassingen
• Draadvang voorkomt wegspringen van draad
• Comfortabel gebruik dankzij acetaat handgrepen

Toepassingen

Deze zijkniptang is ideaal voor onderhouds-, montage- en productieomgevingen. Ze is bijzonder geschikt waar herhaald knippen en hoge kracht vereist zijn en is perfect voor technici, elektriciens, mechanici en industriële professionals die zuivere, veilige en efficiënte knipresultaten nodig hebben.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht106 g
Afmeting verpakking (D x B x H)155x65x20 mm
Gewicht verpakking106 g
Vorm van de bekkenpuntig
Lengte125 mm
Gewicht95 g
Beklengte16 mm
Snijcapaciteit2 mm
€ 56,81 excl. BTW
/ stuk
€ 68,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen