Referenties
Stahlwille:6617 235
Rubix:A0921339
Fabrikant:66170235
EAN:4018754206636



Productdetails : STAHLWILLE HEFBOOMVOORSNIJTANG 66170235
Stahlwille hefboomvoorsnijtang 66170235 (6617) voor pianodraad: dubbelhebelmechaniek en DIN ISO 5748. Snijcapaciteit tot 2,75 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 235 mm |
| Gewicht | 467 g |
| Beklengte | 30 mm |
| Snijcapaciteit | 2,75 mm |
| Type | hefboomvoorsnijtang (hebelvornschneider) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,81 excl. BTW
/ stuk
€ 124,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
