FACOM 191 KOPKNIPTANGEN PIANODRAAD 190.20CPESLS

190.CPESLS - Kopkniptang

Zie technische informatie

Referenties

Facom:190.20CPESLS
Rubix:10562070
EAN:3662424028359
FACOM 191 KOPKNIPTANGEN PIANODRAAD 190.20CPESLS

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenzijkniptang
Lengte200 mm
Gewicht365 g
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM 191 KOPKNIPTANGEN PIANODRAAD 190.20CPESLS


B [mm]: 28C [mm]: 6,5max. d [mm]: 1,6E [mm]: 11,5H [mm]: 23L [mm]: 160[g]: 225

Sterke punten

• Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt.• De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.• Kniptangen ontworpen om nauwkeurig alle soorten draad door te knippen: pianodraad, zachte en harde draad (max. 200 kg/mm²).• Minimale inspanning bij het knippen dankzij een grote hefboomarm en een verschoven as.• Lange levensduur dankzij het Chroom-molybdeen-vanadium-staal (extra harde snijvlakken: 61/63 HRc).• Ergonomische handgrepen van materiaal dat zeer bestendig is tegen chemische producten.• Verwijderbare terugstelveer.• Uitvoering: verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)220x85x35 mm
Gewicht verpakking375 g
Vorm van de bekkenzijkniptang
Lengte200 mm
Gewicht365 g
Beklengte7,5 mm
Snijcapaciteit31 mm
€ 55,77 excl. BTW
/ stuk
€ 67,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen