Referenties
Lindström:8142 CO
Rubix:A0764354
EAN:7314150051564
Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG LINDSTROM CONDUCT 8142 CO
Zijsnijtangen. Materiaal: hoogwaardig hooggelegeerd staal. Gebruineerd. Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt. Precisie inductie gehard, 63-65 HRC. Speciaal scharnier voor minimale frictie en maximale snijresultaten. ESD veilige kunststof grepen met terugslagveer. Geschikt voor het knippen van draad en standaard printplaatherstel- en assemblagewerkzaamheden. De aangegeven snijcapaciteit geldt voor koperdraad!. Type "J" is geschikt voor het strippen en knippen van Geïsoleerde koperdraad. De "CO" standaardgrepen zijn van conductief materiaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,46 excl. BTW
/ stuk
€ 90,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

