Referenties
Bahco:BBS200
Rubix:A0771593
EAN:7314150239498

Productdetails : BAHCO SNIJDER VERWIJDEREN DEURBEKLED BBS200
Toepassing: Snijder voor het verwijderen van deurbekleding. Materiaal: Hoogwaardig gelegeerd staal. Afwerking: Fosfaat bekken / nikkel & verchroomde poten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 220 g |
| Lengte | 230 mm |
| Gewicht | 215 g |
| Type | tang voor verwijderen van deurbekleding/trim pads |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,14 excl. BTW
/ stuk
€ 47,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
