Referenties
Lindström:RX 8248
Rubix:A0764454
EAN:7314150103171
Productdetails : BAHCO VOORSNIJTANG LINDSTROM RX 8248
Precisie voorsnijtangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO™ proces. Materiaal: hoogwaardig hooggelegeerd staal, gefosfateerd. Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt. Precisie inductie geharde snijkanten, 63-65 HRC. Speciaal scharnier voor minimale frictie en maximale snijresultaten. ESD veilige grepen, ergonomisch tweecomponenten-materiaal: een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep. Met terugslagveer die de inspanning vermindert. Kan in drie posities worden ingesteld, of worden verwijderd. Geschikt voor fijn assemblagewerk en herstel werkzaamheden. Aangegeven knipcapaciteit is voor koperdraad!.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,45 excl. BTW
/ stuk
€ 177,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

