Referenties
Stahlwille:67204160
Rubix:A0887119
Fabrikant:67204160
EAN:4018754338566

Productdetails : STAHLWILLE VDE-ZIJSNIJTANG 67204160
DIN ISO 5749, model B, precisie-snijkanten voor alle draadsoorten, ook voor pianodraad, met snijfase, hoogwaardig elektrostaal, snijkanten inductief gehard ca. 64 HRC.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | halfrond |
| Lengte | 160 mm |
| Gewicht | 240 g |
| Beklengte | 19 mm |
| Snijcapaciteit | 2 mm |
| Type | vde-zijsnijtang (zijkniptang / seitenschneider) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,05 excl. BTW
/ stuk
€ 37,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
