KNIPEX ZIJSNIJTANG VDE 70 26 160
Zijsnijtang met diagonale bekken
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:70 26 160
Rubix:10162598
EAN:4003773018223



Documenten
Productdetails : KNIPEX ZIJSNIJTANG VDE 70 26 160
De KNIPEX 70 26 160 zijsnijtang is een hoogwaardig precisiegereedschap dat zuivere en betrouwbare sneden garandeert, zelfs in moeilijk toegankelijke ruimtes. Dankzij de slanke kop en de inductiegeharde snijkanten levert deze tang uitstekende prestaties bij zowel zachte als harde draden. De robuuste constructie, VDE-conforme isolatie tot 1.000 V en duurzame afwerking maken dit een onmisbaar gereedschap voor de meest veeleisende elektrische toepassingen.
Kenmerken:
De KNIPEX 70 26 160 zijsnijtang onderscheidt zich door veelzijdigheid en betrouwbaarheid. De slanke kop maakt werken in beperkte ruimtes eenvoudig, terwijl de geslepen snijkanten een zuivere snede garanderen, zelfs tot aan de punt van het blad. Deze tang is geschikt voor zachte draden, zoals koperdraden, maar ook voor harde draden. Dankzij het gesmede, in olie geharde vanadiumstaal en de verchroomde afwerking is de tang goed beschermd tegen corrosie. De ergonomische, geïsoleerde tweecomponentenhandgrepen zorgen voor comfort en veiligheid, ook bij langdurig gebruik. Dankzij de VDE-certificering is dit gereedschap veilig inzetbaar voor werkzaamheden onder spanning tot 1.000 V AC.
Specificaties:
• Referentie: 70 26 160
• Afmetingen: 160 × 55 × 20 mm
• Snijkanten: inductiegehard, hardheid ongeveer 62 HRC
• Materiaal: vanadium-elektrostaal, oliegehard en gesmeed
• Oppervlak: verchroomd/verzinkt
• Handgrepen: geïsoleerde tweecomponentengrepen, VDE-gecertificeerd
• Kop: slank, voor eenvoudige toegang tot krappe ruimtes
• Snijcapaciteit zachte draad (koper): tot Ø 4,0 mm
Normen:
Het model 70 26 160 voldoet aan de volgende normen en certificeringen:
- DIN ISO 5749, die de technische en dimensionale eisen specificeert voor zijsnijtangen die worden gebruikt voor algemene industriële toepassingen
- DIN EN 60900/IEC 60900, die isolatie tot 1.000 V garandeert voor veilig gebruik op onder spanning staande elektrische installaties
- REACH, wat betekent dat het geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) bevat
Merkinformatie:
KNIPEX is een Duits merk dat in 1882 werd opgericht en gespecialiseerd is in de productie van hoogwaardige professionele tangen. Het merk is aanwezig in meer dan 100 landen en biedt meer dan 1.000 modellen. De expertise van KNIPEX is gebaseerd op innovatie, duurzaamheid en precisie. Het bedrijf levert gereedschap aan de elektriciteits-, industrie-, ambachtelijke en auto-industrie, dat is ontworpen om lang mee te gaan en de productiviteit te verbeteren.
Kenmerken:
De KNIPEX 70 26 160 zijsnijtang onderscheidt zich door veelzijdigheid en betrouwbaarheid. De slanke kop maakt werken in beperkte ruimtes eenvoudig, terwijl de geslepen snijkanten een zuivere snede garanderen, zelfs tot aan de punt van het blad. Deze tang is geschikt voor zachte draden, zoals koperdraden, maar ook voor harde draden. Dankzij het gesmede, in olie geharde vanadiumstaal en de verchroomde afwerking is de tang goed beschermd tegen corrosie. De ergonomische, geïsoleerde tweecomponentenhandgrepen zorgen voor comfort en veiligheid, ook bij langdurig gebruik. Dankzij de VDE-certificering is dit gereedschap veilig inzetbaar voor werkzaamheden onder spanning tot 1.000 V AC.
Specificaties:
• Referentie: 70 26 160
• Afmetingen: 160 × 55 × 20 mm
• Snijkanten: inductiegehard, hardheid ongeveer 62 HRC
• Materiaal: vanadium-elektrostaal, oliegehard en gesmeed
• Oppervlak: verchroomd/verzinkt
• Handgrepen: geïsoleerde tweecomponentengrepen, VDE-gecertificeerd
• Kop: slank, voor eenvoudige toegang tot krappe ruimtes
• Snijcapaciteit zachte draad (koper): tot Ø 4,0 mm
Normen:
Het model 70 26 160 voldoet aan de volgende normen en certificeringen:
- DIN ISO 5749, die de technische en dimensionale eisen specificeert voor zijsnijtangen die worden gebruikt voor algemene industriële toepassingen
- DIN EN 60900/IEC 60900, die isolatie tot 1.000 V garandeert voor veilig gebruik op onder spanning staande elektrische installaties
- REACH, wat betekent dat het geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) bevat
Merkinformatie:
KNIPEX is een Duits merk dat in 1882 werd opgericht en gespecialiseerd is in de productie van hoogwaardige professionele tangen. Het merk is aanwezig in meer dan 100 landen en biedt meer dan 1.000 modellen. De expertise van KNIPEX is gebaseerd op innovatie, duurzaamheid en precisie. Het bedrijf levert gereedschap aan de elektriciteits-, industrie-, ambachtelijke en auto-industrie, dat is ontworpen om lang mee te gaan en de productiviteit te verbeteren.
with elongated cutting edge The indispensable diagonal cutter for all-round use. High-quality material and precise workmanship for long service life. Precision cutting edges for soft and hard wire. Clean cutting of thin copper wires, also at the cutting-edge tips. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 62 HRC. Narrow head style for use in confined areas. Vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened
Sterke punten
• Nauwkeurige en zuivere snede, ook tot aan de punt
• Slanke kop voor eenvoudig gebruik in beperkte ruimtes
• Uiterst duurzame prestaties dankzij oliegehard vanadium-elektrostaal
• Corrosiebestendige verchroomde afwerking, eenvoudig te reinigen
• VDE-conforme isolatie tot 1.000 V voor maximale veiligheid bij elektrische toepassingen
• Slanke kop voor eenvoudig gebruik in beperkte ruimtes
• Uiterst duurzame prestaties dankzij oliegehard vanadium-elektrostaal
• Corrosiebestendige verchroomde afwerking, eenvoudig te reinigen
• VDE-conforme isolatie tot 1.000 V voor maximale veiligheid bij elektrische toepassingen
Toepassingen
De KNIPEX 70 26 160 zijsnijtang is ideaal voor werkzaamheden in elektrotechniek, mechatronica en elektriciteitsinstallaties. Deze tang is geschikt voor het snijden van koper- en staaldraden in verdeelkasten, elektrische installaties en onderhoudswerkzaamheden. Dankzij de slanke kop is dit gereedschap uitstekend inzetbaar in krappe ruimtes, terwijl de robuuste constructie langdurige en consistente prestaties garandeert, zelfs bij intensief gebruik. Het is geschikt voor bedrijven in de energiesector, de bouwsector, industriële onderhoudsbedrijven en elektrische apparatuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 165x60x20 mm |
| Vorm van de bekken | diagonaal |
| Lengte | 160 mm |
| Gewicht | 216 g |
| Snijcapaciteit | 4 mm |
| Type | diagonale snijder |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,29 excl. BTW
/ stuk
€ 35,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden