Referenties
Bahco:1520 G
Rubix:10091520
EAN:7311518266516

Documenten
Productdetails : BAHCO KRACHTZIJSNIJTANG 210MM 1520 G
Krachtknipper met gecentreerde precisie snijkanten. Uitvoering: gebruineerd, anti-roest behandeld. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, tweecomponentengrepen met thermoplastisch elastomeer oppervlak en een stevige polypropyleen kern dragen bij tot een uitstekende grip. Gesmede snijkanten voor pianosnaar, harde en zachte draad. Grote hefboomwerking met uitzonderlijke knipprestaties bij minimale krachtinspanning. De precisie snijkanten zijn extra inductie gehard 63-64 HRC.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 332 g |
| Lengte | 208 mm |
| Gewicht | 310 g |
| Beklengte | 16 mm |
| Snijcapaciteit | 3,8 mm |
| Type | krachtzijsnijtang / power cutter |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,20 excl. BTW
/ stuk
€ 53,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden