Referenties
Gedore:8314-180 JC
Rubix:10018909
Fabrikant:2910934
EAN:4010886945179



Productdetails : GEDORE ZIJSNIJTANG POWER 180MM 2C-GREEP - 8314-180 JC
Zijsnijtang POWER 180 mm 2C-greep hoge krachtopbouw door convexe greepvorm* volgens DIN ISO 5749 met slanke kop voor moeilijk bereikbare plaatsen inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63-65 HRC tbv harde draad/pianodraad max. snijcapaciteit Ø 1,6 - 2,0 mm GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen TL = staalgrijs, grepen met blauwe kunststof overtrokken * bolle, dus licht afgeronde vlakken/greepvlakken vermijden ongunstige puntvormige krachtpieken. De kracht wordt daardoor gelijkmatig over het handvlak verdeeld.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 185 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,97 excl. BTW
/ stuk
€ 31,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
