KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 77 32 115 ESD
Elektronica-zijsnijtang ESD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:77 32 115 ESD
Rubix:10162659
EAN:4003773025122



Documenten
Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 77 32 115 ESD
77 32 115 ESD Elektronica-zijsnijtang ESD
Om fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief. Stabiel, doorgestoken en spelingsvrij scharnier. Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC. Benen met tweekleurige meer-componentengrepen zwart/grijs. spitse kop met klein facet. hardheid van de snijkanten 60 HRC.
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter): Ø 1,0 mm Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 0,5 mm Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 0,3 – 1,3 mm Beklengte (B): 14 mm Bekdikte (scharnier) (D): 7 mm Kopbreedte (A): 11 mm ESD: ja
Om fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief. Stabiel, doorgestoken en spelingsvrij scharnier. Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC. Benen met tweekleurige meer-componentengrepen zwart/grijs. spitse kop met klein facet. hardheid van de snijkanten 60 HRC.
Spitse kop met klein facet. Hardheid van de snijkanten 60 HRC. Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief. Doorgestoken precisiescharnier. Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters. Snijkanten extra inductief gehard. Benen met tweekleurige meer-componentengrepen zwart/grijs. snijkop: speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
Sterke punten
Om fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica, Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief, Stabiel, doorgestoken en spelingsvrij scharnier, Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent, De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters, Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC, Benen met tweekleurige meer-componentengrepen zwart/grijs,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 120x68x18 mm |
| Vorm van de bekken | zijkniptang |
| Lengte | 115 mm |
| Gewicht | 70 g |
| Beklengte | 14 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,73 excl. BTW
/ stuk
€ 50,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen