GEDORE ZIJSNIJTANG 125MM KUNSTSTOF OVERTROKKEN - 8314-125 TL

Zijsnijtang

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:8314-125 TL
Rubix:10014214
Fabrikant:6740870
EAN:4010886674086
GEDORE ZIJSNIJTANG 125MM KUNSTSTOF OVERTROKKEN - 8314-125 TL

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenzijkniptang
Lengte125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE ZIJSNIJTANG 125MM KUNSTSTOF OVERTROKKEN - 8314-125 TL


Zijsnijtang 125 mm kunststof overtrokken volgens DIN ISO 5749 met slanke kop voor moeilijk bereikbare plaatsen inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63-65 HRC tbv middelharde draad 1,6 mm GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen TL = staalgrijs, grepen met blauwe kunststof overtrokken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Vorm van de bekkenzijkniptang
Lengte125 mm
Aangepaste tariefcode82032000
€ 18,01 excl. BTW
/ stuk
€ 21,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen