ROEBUCK ZIJSNIJTANG 25GR ERGOTECH 180MM - 840524
Zijsnijtang 25° - "ERGOTECH"
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:840524
Rubix:11262334
EAN:3660338061776

Documenten
Productdetails : ROEBUCK ZIJSNIJTANG 25GR ERGOTECH 180MM - 840524
Norm: DIN ISO 5749
C 60-staal
De tang vergroot de kracht van de vingers.
Geoptimaliseerde krachtoverbrenging.
Snijkanten behandeld met 60 HRC inductie.
- Maximale diameter van pianosnaar: 2.3
- Maximale diameter van staalkabel: 2.7
- Maximale diameter van spijkers en bouten: 3.8
Geproduceerd in Duitsland.
C 60-staal
De tang vergroot de kracht van de vingers.
Geoptimaliseerde krachtoverbrenging.
Snijkanten behandeld met 60 HRC inductie.
- Maximale diameter van pianosnaar: 2.3
- Maximale diameter van staalkabel: 2.7
- Maximale diameter van spijkers en bouten: 3.8
Geproduceerd in Duitsland.
Sterke punten
Dankzij de gebogen kop kan
de pols in de richting van de voorarm worden
gehouden en krijgt u minder snel last van
spier- en skeletaandoeningen. Geoptimaliseerde
krachtoverbrenging.
de pols in de richting van de voorarm worden
gehouden en krijgt u minder snel last van
spier- en skeletaandoeningen. Geoptimaliseerde
krachtoverbrenging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | universeel |
| Lengte | 180 mm |
| Gewicht | 270 g |
| Beklengte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,46 excl. BTW
/ stuk
€ 38,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden