KNIPEX ELEKTRONICA-VOORSNIJTANG - 64 22 115 ESD

Elektronica-voorsnijtangen ESD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:64 22 115 ESD
Rubix:10169589
EAN:4003773025061
KNIPEX ELEKTRONICA-VOORSNIJTANG - 64 22 115 ESD

Documenten

Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA-VOORSNIJTANG - 64 22 115 ESD


64 22 115 ESD Elektronica-voorsnijtangen ESD
Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief. Doorgestoken precisiescharnier. Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters. Bladen bijkomend laserverhard, bladhardheid minstens 56 HRC. Benen met tweekleurige meer-componentengrepen zwart/grijs. voorsnijtang, mini-snijkant met klein facet.
  • Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 0,8 mm
  • Kopbreedte (A): 11 mm
  • Beklengte (B): 20 mm
  • Bekdikte (scharnier) (D): 6 mm
  • Meslengte mm (C): 3 mm
  • ESD: ja  
  • Sterke punten

    Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica, Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief, Doorgestoken precisiescharnier, Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent, De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters, Bladen bijkomend laserverhard, bladhardheid minstens 56 HRC, Benen met tweekleurige meer-componentengrepen zwart/grijs,

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid6
    € 44,44 excl. BTW
    / stuk
    € 53,77 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen