Referenties
Lindström:RX8234
Rubix:A0764330
EAN:7314150113538
Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG LINDSTROM RX8234
Precisie Micro Tip snijtangen, ontwikkeld volgens het exlusieve ERGO™ proces. Materiaal: hoogwaardig hooggelegeerd staal. Gebruineerd. Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt. Precisie inductie gehard, 63-65 HRC. Speciaal scharnier voor minimale frictie en maximale snijresultaten. ESD veilige Ergonomische tweecomponenten grepen. Met terugslagveer die de inspanning vermindert. Kan in drie posities worden ingesteld, of worden verwijderd. Ideaal voor herstel werkzaamheden en printplaat werkzaamheden. De aangegeven snijcapaciteit geldt voor koperdraad!.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 291,91 excl. BTW
/ stuk
€ 353,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

