KNIPEX ZIJSNIJTANG 70 01 160

Zijsnijtang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:70 01 160
Rubix:10160059
EAN:4003773013426
KNIPEX ZIJSNIJTANG 70 01 160

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenzijkniptang
Lengte160 mm
Gewicht171 g
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX ZIJSNIJTANG 70 01 160


De zijsnijtang van KNIPEX is ontwikkeld om te voldoen aan de dagelijkse behoeften van elektriciens, professionals in de mechatronica en elektronicatechnici en onderscheidt zich door robuustheid, precisie en veelzijdigheid. Dankzij de slanke kop en de geharde snijkanten presteert deze tang uitstekend in krappe ruimtes en bij delicate snijtaken. Dit gereedschap is gesmeed uit chroom-vanadium-elektrostaal, is nauwkeurig afgewerkt en garandeert blijvende hoge prestaties.

Kenmerken:
Deze KNIPEX zijsnijtang biedt een uitzonderlijke snijkwaliteit, zelfs in moeilijk bereikbare zones, dankzij de slanke kop en de tot in de punt scherpe snijkanten. Deze tang is vervaardigd uit gesmeed chroom-vanadium-elektrostaal dat een warmtebehandeling en een meerfasige olieharding heeft ondergaan, wat de duurzaamheid ten goede komt. De snijkanten zijn inductiegehard tot ongeveer 61–62 HRC, waardoor deze tang betrouwbaar presteert bij zachte, halfharde en harde draden. De gepolijste kop en zwart geatramenteerde afwerking beschermen tegen corrosie, terwijl de kunststof beklede handgrepen een veilige grip bieden voor langdurig gebruik. Deze tang is universeel inzetbaar, ook voor het precies doorsnijden van dunne koperen draden, zelfs aan het uiteinde van de snijkanten.

Specificaties:
• Snijkanten: inductiegehard, hardheid ongeveer 61–62 HRC
• Afwerking: zwart geatramenteerd met gepolijste kop
• Handgrepen: kunststof bekleed
• Materiaal: chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed en in olie gehard
• Beschikbare modellen:
• 70 01 110: lengte 110 mm, snijcapaciteit halfharde draad Ø 2,0 mm, harde draad Ø 1,2 mm
• 70 01 125: lengte 125 mm, snijcapaciteit halfharde draad Ø 2,3 mm, harde draad Ø 1,5 mm
• 70 01 140: lengte 140 mm, snijcapaciteit halfharde draad Ø 2,5 mm, harde draad Ø 1,8 mm
• 70 01 160: lengte 160 mm, snijcapaciteit halfharde draad Ø 3,0 mm, harde draad Ø 2,0 mm
• 70 01 180: lengte 180 mm, snijcapaciteit halfharde draad Ø 3,0 mm, harde draad Ø 2,5 mm

Normen:
Deze zijsnijtang voldoet aan de norm DIN ISO 5749, waarin de eisen voor veiligheid, afmetingen en prestaties van zijsnijtangen zijn vastgelegd. Bovendien is dit product volledig REACH-conform en vrij van SVHC-stoffen, wat een veilig en duurzaam gebruik garandeert.

Merkinformatie:
KNIPEX is een Duitse fabrikant die wereldwijd bekendstaat om zijn expertise in het ontwerpen van professioneel gereedschap. Al meer dan 140 jaar legt het bedrijf zich uitsluitend toe op de productie van tangen, met een gecentraliseerde productie in Wuppertal. KNIPEX biedt een breed scala aan innovatieve oplossingen voor de industrie, de ambachtelijke sector en het onderhoud, waarbij hoge eisen worden gesteld aan kwaliteit, precisie en duurzaamheid.
The indispensable diagonal cutter for all-round use. High-quality material and precise workmanship for long service life. Precision cutting edges for soft and hard wire. Clean cutting of thin copper wires, also at the cutting-edge tips. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 62 HRC. Narrow head style for use in confined areas. Vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

Sterke punten

- Betrouwbaar snijden van harde, halfharde en zachte draden dankzij de inductiegeharde snijkanten
- Uitstekende wendbaarheid in krappe ruimtes dankzij de slanke vorm van de kop
- Hoge snijnauwkeurigheid, ook aan het uiteinde van de snijkanten
- Langere levensduur dankzij chroom-vanadiumstaal en olieharding
- Goede ergonomie met kunststof handgrepen voor langdurig gebruikscomfort
- Gepolijste afwerking en zwarte oppervlaktebehandeling voor een betere corrosiebestendigheid
- Verkrijgbaar in verschillende maten voor verschillende snijbehoeften

Toepassingen

Deze KNIPEX zijsnijtang is ideaal voor dagelijkse snijkniptaken in de elektrotechniek, mechatronica en elektronica. Elektriciens gebruiken dit product voor installatie- en onderhoudswerkzaamheden, professionals in de mechatronica voor nauwkeurig werk aan complexe componenten, en elektronicatechnici voor fijn werk aan printplaten. Dankzij de compacte vorm en hoge precisie is dit een onmisbaar gereedschap in werkplaatsen, op bouwplaatsen en in industriële omgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Vorm van de bekkenzijkniptang
Lengte160 mm
Gewicht171 g
Snijcapaciteit4 mm
Aangepaste tariefcode82032000
€ 17,08 excl. BTW
/ stuk
€ 20,67 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden