KNIPEX KRACHT ZIJSNIJTANG 74 05 140

Kracht-zijsnijtangen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:74 05 140
Rubix:10160071
EAN:4003773039617
KNIPEX KRACHT ZIJSNIJTANG 74 05 140

Technische samenvatting

Lengte140 mm
Gewicht157 g
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX KRACHT ZIJSNIJTANG 74 05 140


De Knipex 74 05 140 kracht-zijsnijtang met hoge overbrenging is ontworpen voor extreme en langdurige belastingen bij intensieve knipwerkzaamheden. Deze tang is bedoeld voor professionele gebruikers en combineert hoge snijkracht, grote robuustheid en een compact formaat. Dankzij de constructie wordt de benodigde handkracht verminderd, met een krachtbesparing van ongeveer 20% ten opzichte van klassieke zijsnijtangen van dezelfde lengte.

Kenmerken:
Deze kracht-zijsnijtang met hoge overbrenging is ontwikkeld voor veeleisende en langdurige knipwerkzaamheden, onder meer bij halfharde staaldraad, harde draad en pianodraad. De geoptimaliseerde geometrie van de snijkanten, in combinatie met de overbrengingsverhouding en de constructie van het scharnier, maakt een nauwkeurige snede mogelijk met minder krachtinspanning voor de gebruiker. De precisie-snijkanten zijn inductiegehard en bereiken een hardheid van ongeveer 64 HRC, wat zorgt voor een constante en duurzame snijprestatie, ook bij zeer harde materialen zoals pianodraad tot Ø 1,5 mm. De tang is opgebouwd volgens een bijzonder robuust ontwerp, met een gesmede scharnierpen, wat een hoge mechanische stabiliteit bij intensief en herhaald gebruik garandeert. Ondanks deze robuuste constructie blijft het gereedschap licht met een gewicht van slechts 157 g, wat het gebruik bij mobiele werkzaamheden vergemakkelijkt. De meercomponentenhandgrepen met bi-materiaal bekleding zorgen voor een comfortabele en ergonomische grip. De verchroomde afwerking biedt een effectieve bescherming tegen corrosie, bijvoorbeeld bij opslag in voertuigen of omgevingen met temperatuurschommelingen en condensvorming.

Specificaties:
• Afmetingen: 140 × 54 × 20 mm
• Gewicht: 157 g
• Snijcapaciteit halfharde staaldraad: Ø 3,1 mm
• Snijcapaciteit harde draad: Ø 2,0 mm
• Snijcapaciteit pianodraad: Ø 1,5 mm
• Hardheid snijkanten: ca. 64 HRC
• Materiaal: chroom-vanadium elektrostaal, gesmeed en meerfasig oliegehard
• Afwerking: verchroomde tang
• Handgrepen: meercomponentenhandgrepen

Normen:
• DIN ISO 5749: norm voor zijsnijtangen
• REACH: bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC)
With integrated forged axle for heavy duty. Suitable for all types of wire including piano wire. High cutting performance with minimum effort due to optimum co-ordination of the cutting edge angle and transmission ratio. Precision cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Chrome vanadium heavy-duty steel, forged, multi stage oil-hardened

Sterke punten

• Hoge snijkracht met ongeveer 20% minder krachtinspanning dan klassieke tangen van dezelfde lengte
• Geschikt voor extreme belasting en langdurig gebruik
• Nauwkeurige snede van halfharde en harde draden en pianodraad dankzij inductiegeharde snijkanten
• Uitstekende ergonomie dankzij geoptimaliseerde snijgeometrie, scharnierconstructie en handgrepen
• Duurzame corrosiebescherming dankzij verchroomde afwerking

Toepassingen

Deze kracht-zijsnijtang wordt gebruikt voor intensieve knipwerkzaamheden in ambacht, automotive, bouw en industrie. De tang is geschikt voor montage-, onderhouds- en mobiele interventiewerkzaamheden waarbij harde draden of resistente materialen moeten worden geknipt. Dankzij het compacte formaat, de robuuste constructie en het lage gewicht is dit gereedschap geschikt voor gebruik in werkplaatsen, montagewerven en veeleisende werkomgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)150x54x20 mm
Lengte140 mm
Gewicht157 g
Snijcapaciteit3,1 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode82032000
€ 30,27 excl. BTW
/ stuk
€ 36,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen