Referenties
Knipex:76 22 125
Rubix:10162642
EAN:4003773048022



Documenten
Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 76 22 125
76 22 125 Zijsnijtang
With sharp, precisely aligned cutting edges. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 63 HRC. Verzonken scharnier. zonder facet voor het glad afknippen van zachte draden.
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 0,4 – 2,5 mm Beklengte (B): 16 mm Bekdikte (scharnier) (D): 9 mm Kopbreedte (A): 14,5 mm
With sharp, precisely aligned cutting edges. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 63 HRC. Verzonken scharnier. zonder facet voor het glad afknippen van zachte draden.
Met scherpe, exact sluitende snijkanten voor zachte, harde draad alsook pianodraad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 63 HRC. Verzonken scharnier. Vanadium-elektrostaal, gesmeed, meerstaps oliegehard
Sterke punten
With sharp, precisely aligned cutting edges, Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 63 HRC, Verzonken scharnier
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 185x68x19 mm |
| Vorm van de bekken | zijkniptang |
| Lengte | 125 mm |
| Gewicht | 107 g |
| Beklengte | 16 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,33 excl. BTW
/ stuk
€ 33,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden