Referenties
Bahco:BE1310P4
Rubix:A0771871
EAN:7314150205707

Productdetails : BAHCO SLEUTELSET VERSTUIVER 4D BE1310P4
Sleutelset voor verstuiver, 25-27-29-30 mm. Inhoud: 1/2 zeskantbouten met venster in 4 maten: 25 mm, 27 mm, 29 mm en 30 mm. Geschikt voor Bosch, Siemens. Kan ook gebruikt worden op PSA 2.0HDI motoren [110/135 PK]. 1/2 drive hex sockets with window in 4 sizes: 25 mm, 27 mm, 29 mm and 30 mm. Geleverd in een kunststof koffer, met schuimrubberen inlegvak, modulaire grootte T4. Past in het Bahco T-module opbergsysteem voor gereedschaptrolleys.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1770 g |
| Aantal elementen | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,80 excl. BTW
/ stuk
€ 166,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
