Referenties
Bahco:BHVIS0670
Rubix:A0769931
EAN:7314150167692


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1' (vierkant/aandrijving) '' |
|---|---|
| Diameter | 70 mm |
| Lengte | 96 mm |
Productdetails : BAHCO KRACHTDOP DUN 1 70MM BHVIS0670
Dunwandige krachtdoppen. Aandrijving: 1" DIN 3121-H 25 ISO 1174. Uitvoering: zwart. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor krachtgebruik. Te gebruiken met machines. Voor veiligheidsredenen adviseren wij om altijd klemveren te gebruiken (1 19-70 mm ref. K560F-7, 1 75-80 mm ref. K560F-8, 1 95-120 mm ref. K560F-9). 1 95-120 mm ref. K560F-9.
Sterke punten
•Extra thin wall heavy duty impact sockets
Ideal for working on wheels and platforms
Drive: 1"
Black phosphate finish
High performance alloy steel
For maximum safety, always use clamping springs (1” 19-70 mm ref. K560F-7, 1” 75-80 mm ref. K560F-8, 1” 95-120 mm ref. K560F-9)
Ideal for working on wheels and platforms
Drive: 1"
Black phosphate finish
High performance alloy steel
For maximum safety, always use clamping springs (1” 19-70 mm ref. K560F-7, 1” 75-80 mm ref. K560F-8, 1” 95-120 mm ref. K560F-9)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2160 g |
| Aansluiting | 1' (vierkant/aandrijving) '' |
| Diameter | 70 mm |
| Lengte | 96 mm |
| Vierkant | 54 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 2010 g |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,75 excl. BTW
/ stuk
€ 157,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen