Referenties
Bahco:808050P-25
Rubix:A0773260
EAN:7314150165179

Documenten
Productdetails : BAHCO RATELSCHROEVENDRAAIERSET 25D 808050P-25
Set met Ratelschroevendraaier met pistoolgreep incl. ratelsleutel. Lichtgewicht koffer met afgeronde hoeken. Inhoud: 25 delig. 1 ratelschroevendraaier met pistoolgreep en bithouder. 6 bits 25mm 1/4" in de ratelschroevendraaier: PH1, PH2, PZ1, PZ2, Gleuf 4.5, 5.5. 3 ratelsleutels: 8x10-9x11 mm, 12x14-13x15 mm en 16x17-18x19 mm. 1 dop adapter 1/4-1/4" in de bithouder. 1 bit adapter voor 1/4" 10mm terugkoppeling. 13 bits 25 mm 1/4" in 2 kunststof bithouders: PH3, PZ3, Gleuf 6.5, Zeskant 3, 4, 5, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1395 g |
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Lengte | 285 mm |
| Model | 808050p-25 |
| Gewicht | 1400 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,46 excl. BTW
/ stuk
€ 166,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen