BAHCO RATELADAPTER 1/2 2283134

BAHCO RATELADAPTER 1/2 VIERKANT AANDRIJF MET KOGELVERGRENDELING 02/01/8151

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:8151-1/2
Rubix:A0416262
EAN:7314151105112
BAHCO RATELADAPTER 1/2 2283134

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Lengte71 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO RATELADAPTER 1/2 2283134


Opsteekratel 1/2", omschakelbaar. 60 tanden, actie hoek 6. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. ISO 3315 / 1174. DIN 3122 / 3123 / 3120. Kop diameter 36 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht210 g
Aansluiting1/2 ''
Lengte71 mm
Afwerkingmat
Gewicht304 g
Aangepaste tariefcode82042000
€ 116,60 excl. BTW
/ stuk
€ 141,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen