Referenties
Bahco:8195-R
Rubix:A0400070
EAN:7314150389780





Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2 in (vierkant aandrijfvierkant) '' |
|---|---|
| Lengte | 260 mm |
Productdetails : BAHCO RATEL 1/2 8195-R
30 Teeth with dual pawl, working as 60
Push-through square drive for reversible action
Comfortable non-slip bi-material handle with hanging hole for easy storage
High performance alloy steel
Matte finish
Male square drive 8195-SQ/stepped key 8195-KEY supplied separately
Retail packed on an anti-theft plastic card
Standards: ISO 3315, DIN 3122
Push-through square drive for reversible action
Comfortable non-slip bi-material handle with hanging hole for easy storage
High performance alloy steel
Matte finish
Male square drive 8195-SQ/stepped key 8195-KEY supplied separately
Retail packed on an anti-theft plastic card
Standards: ISO 3315, DIN 3122
Omschakelbare 1/2" ratel Bahco 8195-R met dubbele pal (werkt als 60 tanden). Push-through vierkant voor omkeerbare werking, 260 mm, 510 g.
Sterke punten
1/2" Reversible Ratchets with 60 Teeth and Dual Pawl
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 in (vierkant aandrijfvierkant) '' |
| Lengte | 260 mm |
| Diameter | 24,3 mm |
| Model | 8195-r |
| Afwerking | mat |
| Gewicht | 510 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,33 excl. BTW
/ stuk
€ 62,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen