FACOM RATEL 3/8" VSE 1000V J.151AVSE

Tot 1000 Volt geïsoleerde ratel 3/8", VSE-serie

Zie technische informatie

Referenties

Facom:J.151AVSE
Rubix:10102180
EAN:3148510286396
FACOM RATEL 3/8" VSE 1000V J.151AVSE

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Lengte180 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RATEL 3/8" VSE 1000V J.151AVSE


Ratchet 3/8” insulated 1000 volts VSE series
-Drive square 3/8” - 9.53 mm.
- Holds sockets and accessories using ball-spring assembly (16 N).
- Insulated handle with safety colour code.
- Size: 180 x 50 x 48 mm.
Weight: 250 g.

Sterke punten

• Aandrijfvierkant 3/8" - 9,53 mm.• Vergrendeling van de doppen en hulpstukken door kogel met veer (16 N).• Isolatie wringstaaf met "veiligheids" kleurcode.• Afmetingen: 180 x 50 x 48 mm.Gewicht: 250 g.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht251 g
Afmeting verpakking (D x B x H)185x58x42 mm
Gewicht verpakking251 g
Aansluiting3/8 ''
Lengte180 mm
Afwerkinggeïsoleerd
Gewicht250 g
€ 112,60 excl. BTW
/ stuk
€ 136,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen