Referenties
Facom:VR.S3136PB
Rubix:A0405729
EAN:3148519324730




Productdetails : FACOM RATEL STANDAARD 1/2INCH VR.S3136PB
Sterke punten
•Duurzaam ratelkopmechanisme met gesloten kopontwerp: voorkomt dat stof en deeltjes de kop beschadigen
Gemakkelijk toegankelijke vooruit-achteruit-schakelaar, zelfs te gebruiken met vette handen
Toegankelijke nippel voor het gemakkelijk smeren van de kop en tandwielen
Isolerende rubberen hoes die een lichtgewicht aluminium behuizing bedekt
Snelheid eenvoudig te regelen met een schroevendraaier
Achteruitlaat voert de lucht weg van de werkplek
Lichte trekker voor optimale snelheidsregeling
Sokkelkogelhouder voor veiligheid
51 mm slanke kop
Gemakkelijk toegankelijke vooruit-achteruit-schakelaar, zelfs te gebruiken met vette handen
Toegankelijke nippel voor het gemakkelijk smeren van de kop en tandwielen
Isolerende rubberen hoes die een lichtgewicht aluminium behuizing bedekt
Snelheid eenvoudig te regelen met een schroevendraaier
Achteruitlaat voert de lucht weg van de werkplek
Lichte trekker voor optimale snelheidsregeling
Sokkelkogelhouder voor veiligheid
51 mm slanke kop
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 01/02/2025 '' |
| Lengte | 43 mm |
| Diameter | 58 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 242,05 excl. BTW
/ stuk
€ 292,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
