FACOM WRINGSTAAF 3/4" K.125A

K.A - Wringstaaf voor ratel 3/4"

Zie technische informatie

Referenties

Facom:K.125A
Rubix:10102478
EAN:3148516617576
FACOM WRINGSTAAF 3/4" K.125A

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Lengte425 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM WRINGSTAAF 3/4" K.125A


d [mm]: 20L [mm]: 500[kg]: 1,22

Sterke punten

• Te gebruiken als verlengarmen op ratel K.151B, en op de handgrepen K.140A en K.200E.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1040 g
Afmeting verpakking (D x B x H)425x20x20 mm
Gewicht verpakking1046 g
Aansluiting3/4 ''
Lengte425 mm
Diameter20 mm
€ 22,05 excl. BTW
/ stuk
€ 26,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen