Referenties
Bahco:BWMSP1510
Rubix:A0771207
EAN:7314150239832


Technische samenvatting
| Inwendige capaciteit | 3 mm |
|---|---|
| Uitwendige capaciteit | 14 mm |
| Diepte | 28 mm |
Productdetails : BAHCO TAPEINDTREKKERS 1/2 1/4 BWMSP1510
Toepassing: Tapeinden trekken. Afwerking: gestraald. Materiaal: Ni-Cr-Mo.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Inwendige capaciteit | 3 mm |
| Uitwendige capaciteit | 14 mm |
| Diepte | 28 mm |
| Gebruik | voor het verwijderen van beschadigde of gebroken steekbouten, bouten, zeskantschroeven en aansluitingen bij toepassingen met hoog aanhaalmoment. |
| Diameter | 13 mm |
| Type | tapeindtrekker-bit / steekbouten-uitdraaierbit met 1/4' aandrijving en linksdraaiende spiraal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,42 excl. BTW
/ stuk
€ 5,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen