Referenties
Bahco:P127-19-BULK30
Rubix:A0766476
EAN:7311518199333

Productdetails : BAHCO FRUIT-BLOEMENSCHAAR BULK 30D P127-19-BULK30
Snoeischaar voor oogsten en bloemistenwerk. Knipt dunne ijzerdraad. Kort en robuust mes met rechte snijkant. Gekarteld contrames voorkomt wegglijden van takjes e.d. Bekopening maximaal 20 mm. Compleet met lichtgewicht kunststof houder, 30 stuks in een overdoos.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 104 g |
| Lengte | 170 mm |
| Materiaal | glasvezelversterkt kunststof (handvat) |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.708,10 excl. BTW
/ 30 stuks
€ 14.166,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
