Referenties
Bahco:GS-180-F
Rubix:A0767280
EAN:7311518275488

Productdetails : BAHCO GRASSCHAAR GS-180-F
Grasschaar met één hand te bedienen met nauwkeurig afgestelde, zichzelf scherpende roestvaststalen messen. Messen zijn draaibaar (90 links & rechts) voor knippen van randen en graskanten. Draait gemakkelijk in verschillende posities om bepaalde hellingen te kunnen knippen. Zachte, antislip grip op de bovengreep voor comfortabel knippen. Gesloten, beschermende veilige ondergreep. Geen reserve onderdelen leverbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 401 g |
| Lengte | 375 mm |
| Blad lengte | 180 mm |
| Materiaal | roestvast staal |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,72 excl. BTW
/ stuk
€ 38,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
