GEDORE SCHARENSET TBV KUNSTSTOF LEIDINGEN - 226100
Scharenset tbv kunststof leidingen - 226100
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:226100
Rubix:10240274
Fabrikant:1637983
EAN:4017981226103



Documenten
Productdetails : GEDORE SCHARENSET TBV KUNSTSTOF LEIDINGEN - 226100
• maakt zuiver en nauwkeurig haaks snijden van harde en zachte kunststof leidingen mogelijk, ook rubberen slang met en zonder textielweefsel en diverse kunststof profielen zoals kabelgoten etc.
• bevat speciale hulpstukken voor 16, 19 en 25 mm pijp, 1 prisma voor profielen en 1 haakse aanslag tot 45° instelbaar
• levering in kunststof koffer
Scharenset tbv kunststof leidingen maakt zuiver en nauwkeurig haaks snijden van harde en zachte kunststof leidingen mogelijk, ook rubberen slang met en zonder textielweefsel en diverse kunststof profielen zoals kabelgoten etc. bevat speciale hulpstukken voor 16, 19 en 25 mm pijp, 1 prisma voor profielen en 1 haakse aanslag tot 45° instelbaar levering in kunststof koffer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1050 g |
| Lengte | 320 mm |
| Materiaal | kunststof leidingen en rubber slangen |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,76 excl. BTW
/ stuk
€ 67,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
