Referenties
Bahco:216000700
Rubix:A0766641
EAN:8413345403696

Documenten
Productdetails : BAHCO AFSTEEKMES KUNSTSTOF GRIP 70MM 216000700
Schraper met kunststof greep. Flexibel koolstofstalen blad. Metallic ring for perfect fixing between handle and blade. Plastic handle w/ hanging hole.
Sterke punten
•Flexible ground blade
Polished and varnished blade to prevent oxidation
Available with hanging hole
Polished and varnished blade to prevent oxidation
Available with hanging hole
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 68 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 210 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | afsteekmes/verfschraper (geslepen flexibele koolstofstalen snede) |
| Sectie | 1,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,53 excl. BTW
/ stuk
€ 4,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
