Referenties
Bahco:216000800
Rubix:A0766895
EAN:8413345403702

Productdetails : BAHCO AFSTEEKMES KUNSTSTOF GRIP 80MM 216000800
Schraper met kunststof greep. Flexibel koolstofstalen blad. Metallic ring for perfect fixing between handle and blade. Plastic handle w/ hanging hole.
Sterke punten
•Flexible ground blade
Polished and varnished blade to prevent oxidation
Available with hanging hole
Polished and varnished blade to prevent oxidation
Available with hanging hole
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 65 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 210 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | geslepen flexibel koolstofstalen blad (gepolijst en gelakt) met kunststof handgreep. |
| Sectie | 1,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,67 excl. BTW
/ stuk
€ 4,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
