PFERD WERKPLAATSVIJL HALFROND PF 1152 150 K3 M/HEFT
Werkplaatsvijl 1152
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Pferd Tools:PF 1152 150 H3
Rubix:23082154
Fabrikant:11213158
EAN:4007220541869




Documenten
Productdetails : PFERD WERKPLAATSVIJL HALFROND PF 1152 150 K3 M/HEFT
De Pferd Tools halfronde werkplaatsvijl 1152 maakt deel uit van een werkplaatsassortiment voor materiaalafname op vlakke oppervlakken en radiussen. De speciale spiraalkap van het merk zorgt voor een hoge vijlprestatie, met kap op twee zijden en een tang voor montage van een handgreep.
Kenmerken:
De 1152 is een halfronde werkplaatsvijl, gekapt op twee zijden en voorzien van een tang voor montage op een geschikte handgreep. De speciale spiraalkap van Pferd Tools structureert de snijwerking voor handmatig vijlen en ondersteunt een continue materiaalafname. Vorm E volgens DIN 7261 maakt deze vijl geschikt voor werkzaamheden op gebogen zones en het bewerken van concave profielen. Drie kapgroftes zijn beschikbaar om de snijwerking af te stemmen op de toepassing. Kap 1 is voor voorbewerking en grove materiaalafname, kap 2 staat voor universeel gebruik en kap 3 wordt gebruikt voor bewerking en afwerking. De serie is verkrijgbaar zonder handgreep of met ergonomische vijlhandgreep.
Specificaties:
• Profiel: halfrond (1152)
• Gekapte zijden: 2
• Uitvoering: met tang
• Beschikbare kapgroftes: 1, 2, 3
• Beschikbare lengtes: 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm
• Breedte per lengte: 16 mm (150 mm) ; 20 mm (200 mm) ; 25 mm (250 mm) ; 30 mm (300 mm) ; 35 mm (350 mm)
• Hoogte per lengte: 4,5 mm (150 mm) ; 6 mm (200 mm) ; 7 mm (250 mm) ; 8,5 mm (300 mm) ; 10 mm (350 mm)
• Bewerkbare staalsoorten: tot 1.200 N/mm²
• Aanbevolen handgrepen: FH 3 (150 mm) ; FH 4/1 (200–250 mm) ; FH 5/1 (300–350 mm)
Normen:
Deze vijl is vorm E volgens DIN 7261.
Kenmerken:
De 1152 is een halfronde werkplaatsvijl, gekapt op twee zijden en voorzien van een tang voor montage op een geschikte handgreep. De speciale spiraalkap van Pferd Tools structureert de snijwerking voor handmatig vijlen en ondersteunt een continue materiaalafname. Vorm E volgens DIN 7261 maakt deze vijl geschikt voor werkzaamheden op gebogen zones en het bewerken van concave profielen. Drie kapgroftes zijn beschikbaar om de snijwerking af te stemmen op de toepassing. Kap 1 is voor voorbewerking en grove materiaalafname, kap 2 staat voor universeel gebruik en kap 3 wordt gebruikt voor bewerking en afwerking. De serie is verkrijgbaar zonder handgreep of met ergonomische vijlhandgreep.
Specificaties:
• Profiel: halfrond (1152)
• Gekapte zijden: 2
• Uitvoering: met tang
• Beschikbare kapgroftes: 1, 2, 3
• Beschikbare lengtes: 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm
• Breedte per lengte: 16 mm (150 mm) ; 20 mm (200 mm) ; 25 mm (250 mm) ; 30 mm (300 mm) ; 35 mm (350 mm)
• Hoogte per lengte: 4,5 mm (150 mm) ; 6 mm (200 mm) ; 7 mm (250 mm) ; 8,5 mm (300 mm) ; 10 mm (350 mm)
• Bewerkbare staalsoorten: tot 1.200 N/mm²
• Aanbevolen handgrepen: FH 3 (150 mm) ; FH 4/1 (200–250 mm) ; FH 5/1 (300–350 mm)
Normen:
Deze vijl is vorm E volgens DIN 7261.
Sterke punten
• Afgestemde snijagressiviteit dankzij drie kapgroftes, van voorbewerking tot afwerking
• Geschikt voor radii en halfronde profielen dankzij vorm E
• Regelmatige materiaalafname door speciale spiraalkap en kap op twee zijden
• Leverbaar met of zonder handgreep voor flexibele inzet
• Geschikt voor radii en halfronde profielen dankzij vorm E
• Regelmatige materiaalafname door speciale spiraalkap en kap op twee zijden
• Leverbaar met of zonder handgreep voor flexibele inzet
Toepassingen
De 1152 halfronde vijl wordt in de werkplaats gebruikt voor handmatige vijlbewerkingen op metalen onderdelen, met name bij het bewerken van radii en halfronde profielen. Ze wordt gebruikt in onderhoud, verspaning en paswerk, met keuze uit verschillende kapgroftes om de materiaalafname aan te passen aan de toepassing. Ze is geschikt voor aluminium, brons, koper, messing, zink, grijs gietijzer, staal tot 1.200 N/mm² en gietstaal, in sectoren zoals industrieel onderhoud, mechanische productie, paswerk en productiewerkplaatsen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm | halfrond |
| Lengte | 150 mm |
| Handvat | met |
| Sectie | 16,0 x 4,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,40 excl. BTW
/ stuk
€ 12,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
