Referenties
Bahco:216000900
Rubix:A0766894
EAN:8413345403719

Documenten
Productdetails : BAHCO AFSTEEKMES KUNSTSTOF GRIP 90MM 216000900
Schraper met kunststof greep. Flexibel koolstofstalen blad. Metallic ring for perfect fixing between handle and blade. Plastic handle w/ hanging hole.
Sterke punten
•Flexible ground blade
Polished and varnished blade to prevent oxidation
Available with hanging hole
Polished and varnished blade to prevent oxidation
Available with hanging hole
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 73 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 228 mm |
| Handvat | met |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,01 excl. BTW
/ stuk
€ 4,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
