Referenties
Bahco:1495TP-AC5
Rubix:A0771051
EAN:7314150297153

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIERHOUDER 6 ST 1495TP-AC5
Schroevendraaierhouder, voor 6 stuks 166x30x26mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 134 g |
| Aantal vakken | 6 |
| Lengte | 166 mm |
| Hoogte | 26 mm |
| Breedte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,73 excl. BTW
/ stuk
€ 6,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
