Referenties
Facom:PL.316
Rubix:10105204
EAN:3148513552733

Productdetails : FACOM INZET PL.316
Opslagsysteem voor MOD44-2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 3 |
| Lengte | 418 mm |
| Hoogte | 175 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Materiaal | diepgetrokken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,75 excl. BTW
/ stuk
€ 27,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
