Referenties
Facom:PM.MODVSEHY
Rubix:10561256
EAN:3148519261295

Productdetails : FACOM FOAM MODULE LEEG VOOR 65SPL PM.MODVSEHY
Schuiminzet voor MODM.VSEHY
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 23 |
| Lengte | 560 mm |
| Hoogte | 410 mm |
| Breedte | 46 mm |
| Materiaal | schuim |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,47 excl. BTW
/ stuk
€ 85,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
