GEDORE KUNSTSTOF HOUDER LEEG VOOR 8 SLEUTELS NR.6 E-PH 6-8 L
Kunststof houder leeg tbv nr.6 sleutels E PH-6 L
Zie technische informatieReferenties
Gedore:E-PH 6-8 L
Rubix:10016616
Fabrikant:5073930
EAN:4010886507391

Productdetails : GEDORE KUNSTSTOF HOUDER LEEG VOOR 8 SLEUTELS NR.6 E-PH 6-8 L
• tbv steeksleutelsets nr. 6
• geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
Kunststof houder, leeg voor 8 sleutels nr. 6 tbv steeksleutelsets nr. 6 geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Aantal vakken | 8 |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,47 excl. BTW
/ stuk
€ 6,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
