Referenties
Facom:PL.658
Rubix:A0074528
EAN:3148517655997

Productdetails : FACOM INZET PL.658
- Leeg plateau voor XL-module ratel en doppen 1/4" zeskant.
- Afmetingen : 420 x 190 x 55 mm.
- Compatibel met module : MOD.R5.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 1 |
| Lengte | 580 mm |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 180 mm |
| Materiaal | polystyreen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,85 excl. BTW
/ stuk
€ 24,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
